Imadła montażowe 30

Nr art.: 358680 30
86,94 €
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Per Dim. attacco Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    adapter SK, HSK
    dla chwytu stożkowego 30 mm
    długość 60 mm
    szerokość 60 mm
    wysokość 46 mm
    pasuje do uchwytu SK 30
    materiał Aluminium
    Rodzaj produktu Pomocnicze przyrządy montażowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 358680 30
    EAN / GTIN 4045197329189
    Numer producenta 358680 30

    Opis

    Esecuzione:

    • Alluminio anodizzato.
    • SK: Tassello in acciaio C15 rettificato e temprato.
    • HSK: Perno trascinatore per l’arresto tramite le scanalature di trascinamento.
    Per SK.

    Uso:

    Per il montaggio e lo smontaggio di utensili da taglio e perni di serraggio in un’unica operazione. Superficie di appoggio su un lato 15°.