Uchwyty narzędziowe do Tool Boy, urządzenie podstawowe PSC 40

Nr art.: 358625 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla chwytu stożkowego 40 mm
    Rodzaj produktu uchwyty narzędziowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 358625 40
    EAN / GTIN 2050001668059
    Numer producenta P400136

    Opis

    Wykonanie:

    • aluminiowy korpus
    • wymienne uchwyty narzędziowe.

    Cecha:
    • Uchwyt narzędziowy przestawny 8× 45°.
    • Montaż bez zmiany mocowania, co zapobiega uszkodzeniom stożka.

    Cecha szcz.:

    Wszystkie adaptery są wyposażone w zacisk.

    Zaleta:

    Montaż bez zmiany mocowania – bez uszkodzeń stożka.

    Pasuje do:

    Typ SK - do DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.