Uchwyty narzędziowe do Tool Boy, urządzenie podstawowe HSK-A 63

Nr art.: 358570 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla chwytu stożkowego 63 mm
Rodzaj produktu uchwyty narzędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 358570 63
EAN / GTIN 2050001066015
Numer producenta P400541

Opis

Wykonanie:

  • aluminiowy korpus
  • wymienne uchwyty narzędziowe.

Cecha:
  • Uchwyt narzędziowy przestawny 8× 45°.
  • Montaż bez zmiany mocowania, co zapobiega uszkodzeniom stożka.

Cecha szcz.:

Wszystkie adaptery są wyposażone w zacisk.

Zaleta:

Montaż bez zmiany mocowania – bez uszkodzeń stożka.

Pasuje do:

Typ SK - do DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.