Uchwyty narzędziowe do Tool Boy, urządzenie podstawowe SK 50

Nr art.: 358550 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla chwytu stożkowego 50 mm
    Rodzaj produktu uchwyty narzędziowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 358550 50
    EAN / GTIN 2050001070098
    Numer producenta P400522

    Opis

    Wykonanie:

    • aluminiowy korpus
    • wymienne uchwyty narzędziowe.

    Cecha:
    • uchwyt ze stożkiem niesamohamownym – mocowanie samohamowne w rowku chwytacza.

    Cecha:
    • uchwyt narzędziowy, indeksowany 8x45°,
    • montaż bez zmiany mocowania, oznacza to, że stożek nie jest uszkadzany.

    Cecha szcz.:

    Wszystkie adaptery są wyposażone w zacisk.

    Zaleta:

    Montaż bez zmiany mocowania – bez uszkodzeń stożka.

    Pasuje do:

    Typ SK - do DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.