{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Uchwyty podstawowe | SK 50 | |
szybkie przestawianie | pneumatyczne | |
metoda pomiarowa | Ekran dotykowy 10 cali do przetwarzania obrazu | |
sterowanie pomiarami | elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC | |
dokładność pomiaru | 0,01 mm | |
zakres pomiaru X | 400 mm | |
zakres pomiaru Z | 400 mm | |
szerokość podstawy | 580 mm | |
Szerokość całkowita | 975 mm | |
głębokość | 260 mm | |
wysokość | 710 mm | |
masa | 40 kg | |
Obciążenie wrzeciona | 50 kg | |
przyłącze | 100-230 V / 50-60 Hz | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Seria | VG Basic | |
Rodzaj produktu | Przyrządy nastawcze |
Numer artykułu | 355010 VGBASIC | |
EAN / GTIN | 4062406229764 | |
Numer producenta | 355010 VGBASIC |