Redukcja z wciągnięciem SK/HSK 50/H63DI

Nr art.: 354779 50/H63DI
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
Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 63 mm
maksymalny moment obrotowy 8 Nm
Klucz do mocowania Torx® TX20
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5