Redukcja z wciągnięciem SK/HSK 50/H100DI

Nr art.: 354779 50/H100DI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt podstawowy SK / redukcja HSK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 100 mm
maksymalny moment obrotowy 15 Nm
Klucz do mocowania Torx® TX30
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 354779 50/H100DI
EAN / GTIN 4045197988942
Numer producenta 354779 50/H100DI

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5