Redukcje SK50 / VDI 50/V40

Nr art.: 354773 50/V40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 40 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 354773 50/V40
EAN / GTIN 4045197964304
Numer producenta 354773 50/V40

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5