Redukcje SK50 / VDI 50/V20

Nr art.: 354773 50/V20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt podstawowy SK/ redukcja VDI Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 20 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 354773 50/V20
EAN / GTIN 4045197964076
Numer producenta 354773 50/V20

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5