Redukcje SK50 / SK 50/30

Nr art.: 354771 50/30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt podstawowy ze stożkiem niesamohamownym 50 mm
Zmniejszona wielkość uchwytu 30 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045

Opis

Wskazówka:

Inne adaptery SK50 na zapytanie:
  • VX3 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – numer artykułu EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – numer artykułu EWS: 19.SK50V5
Nadaje się również do uchwytów BT30.