{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Uchwyty podstawowe | SK50 | |
szybkie przestawianie | elektromagnetyczne | |
metoda pomiarowa | Przyrząd regulacyjny z ekranem dotykowym 15 cali | |
sterowanie pomiarami | elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC | |
zakres pomiaru X | 400 mm | |
zakres pomiaru Z | 500 mm | |
szerokość podstawy | 860 mm | |
Szerokość całkowita | 1 500 mm | |
głębokość | 590 mm | |
wysokość | 1 060 mm | |
masa | 150 kg | |
Obciążenie wrzeciona | 100 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Seria | VG1 | |
Rodzaj produktu | Przyrządy nastawcze |
Numer artykułu | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Numer producenta | 354760 VG1/US |