{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SU1 | |
szerokość | 700 mm | |
wysokość | 986 mm | |
głębokość | 533 mm | |
przyłącze | 3/PE-AC-480 V / 50–60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW | |
moc | 11 kW | |
masa | 45 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd termoskurczowy |
Numer artykułu | 354210 SU1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204327 | |
Numer producenta | 354210 SU1/US |