{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do pił tarczowych o ⌀ d1 | 32 mm | |
A | 55 mm | |
długość L | 105 mm | |
⌀ d2 | 8 mm | |
⌀ d3 | 20 mm | |
⌀ d4 | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Trzpienie do mocowania frezów piłkowych |
Numer artykułu | 345510 32 | |
EAN / GTIN | 4045197698759 | |
Numer producenta | 345510 32 |