Tulejka przedłużająca MK, MK zewnętrzna / wewn.: 1/1

Nr art.: 343510 1/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK zewnętrzna / wewn. Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 20 mm
długość całkowita 145 mm
wymiar A długości wysięgu 76 mm
Rodzaj produktu Tulejki przedłużające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 343510 1/1
EAN / GTIN 4045197296405
Numer producenta 343510 1/1

Opis

Wykonanie:

Stożek zewnętrzny zaszlifowany.
Tulejka przedłużająca (z takim samym stożkiem zewnętrznym i wewnętrznym)

Norma:

Zbliżone do DIN 2187.