Chwyt trzpieniowy SK 40/16

Nr art.: 342887 40/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

SK / stożek uchwytu wiertarskiego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość stożka niesamohamownego 40
    stożek uchwytu wiert. DIN 238 B 16
    ⌀ D stożka 15,733 mm
    wewnętrzny gwint dociągający M16
    kod kolorów dla pasującego chwytu SK 40
    Rodzaj produktu gniazdo uchwytu wiertarskiego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 342887 40/16
    EAN / GTIN 4062406109387
    Numer producenta 342887 40/16

    Opis

    Wykonanie:

    Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni.
    Wersja precyzyjna ze stożkiem niesamohamownym i gwintem mocującym.
    Stożek niesamohamowny wg DIN 69871 A/1 z rowkiem chwytakowym
    i gwintem do sworzni dociągających.

    Zastosowanie:

    Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach i urządzeniach ze stożkiem niesamohamownym.
    Z wewn. gwintem mocującym M16 i z rowkiem pierścieniowym do mocowania automatycznego (np. Maho, Deckel, Mikron itp. − oraz do wszystkich obrabiarek standardowych z mocowaniem ręcznym).

    Norma:

    Stożek uchwytu wiertarskiego wg DIN 238.