Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna, MK / stożek uchwytu wiertarskiego: 5/18

Nr art.: 342600 5/18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK / stożek uchwytu wiertarskiego Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość stożka Morse'a 5
stożek uchwytu wiert. DIN 238 B 18
⌀ D stożka 17,78 mm
Rodzaj produktu gniazdo uchwytu wiertarskiego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342600 5/18
EAN / GTIN 4045197308689

Opis

Wykonanie:

Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni.
Z chwytem MK i płetwą do wybijania.
Chwyty w wersji precyzyjnej charakteryzują się najwyższą dokładnością ruchu obrotowego, zalecane są do samozaciskowych, wysokowydajnych uchwytów wiertarskich nr 341000.
Chwyty pasują również do skróconego stożka uchwytu wiertarskiego B18 (⌀ stożka 17,431 mm): Uchwyty wiertarskie nr 341000341010341250.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

Norma:

Stożek uchwytu wiertarskiego wg DIN 238.