• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym wersja metalowa 13-3/8

Nr art.: 342207 13-3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 13-3/8
zakres mocowania 1,5 mm - 13 mm
⌀ zewnętrzna 43,1 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 63 mm
dł. uchwytu zamkniętego 74 mm
adapter 3/8-24 cal
maksymalna moc wiertarki 1 100 W
blokada promieniowa tak
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Numer producenta 342207 13-3/8

Opis

Wykonanie:

  • uchwyt wiertarski bezkluczykowy, z samoczynną blokadą promieniową. Nie jest potrzebna żadna blokada dodatkowa (zwłaszcza przy wierceniu udarowym)
  • bardzo ergonomiczne, łatwe w obsłudze, wspomaganie kluczem 6-kątnym
  • duża dokładność ruchu obrotowego
  • wykonanie z otworem przelotowym do obrotów prawych i lewych (gwint M5 albo M6).

Specjalne sfazowania mocujące do zmniejszenia zużycia.