{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10-3/8 | |
zakres mocowania | 1 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 42,7 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 55 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 60,9 mm | |
adapter | 3/8-24 cal | |
maksymalna moc wiertarki | 550 W | |
blokada promieniowa | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 342200 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415024 | |
Numer producenta | 1328322 | |
Manufacturer | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |