{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 43 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 79 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 90 mm | |
adapter | 3/8-24 cal | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 341615 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406088514 | |
Numer producenta | 341615 13-3/8 |