{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 20 µm | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
⌀ zewnętrzna | 50 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 81,9 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 92 mm | |
długość całkowita | 137,9 mm | |
długość chwytu | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Rodzaj produktu | uchwyt wiertarski |
Numer artykułu | 341265 25 | |
EAN / GTIN | 4062406086626 |