Trzpienie pomocnicze MK1

Nr art.: 341200 MK1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu MK 1
skok 20 mm
długość całkowita 107 mm
wielkość stożka B 6
Rodzaj produktu Trzpienie pomocnicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Numer producenta 200 MK01 000 0

Opis

Wykonanie:

Łożyskowany pierścień mocujący zapewnia precyzyjną obsługę. Sprężyna powoduje automatyczny powrót do pozycji wyjściowej.

Zastosowanie:

Do otworów o ⌀ do 1,5 mm.
Do ręcznego wiercenia najmniejszych otworów, również przy użyciu dużych maszyn.

Pasuje do:

nr 341000, wielk. 15.