Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie Spiro 100/16

Nr art.: 341010 100/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 100/16
zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
⌀ zewnętrzna 43 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 80 mm
dł. uchwytu zamkniętego 91,5 mm
uchwytów ze stożkiem B 16
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 15,733 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341010 100/16
EAN / GTIN 4019208196534
Numer producenta 871009

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny , precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu - hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.