{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 371 | M8 | |
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M11 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 8 mm | |
dla czworokąta K1 | 6,2 mm | |
dla długości mocowania l1 | 30 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 8 mm | |
⌀ przedłużki D4 | 13 mm | |
przedłużka K2 | 6,2 mm | |
przedłużka L2 | 80 mm | |
przedłużka L3 | 230 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338450 6L | |
EAN / GTIN | 4045197603562 | |
Numer producenta | 338450 6L |