{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 18 mm | |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 mm | |
przedłużka K2 | 14,5 mm | |
przedłużka L2 | 100 mm | |
przedłużka L3 | 200 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 338420 13 | |
EAN / GTIN | 4045197812520 | |
Numer producenta | 338420 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Przedłużka gwintownika Z powierzchnią HB 13
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 735,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 431,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
dla nominalnej ⌀ gwintu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Przedłużka ⌀ D3 | 18 | 18 |
przedłużka K2 | 14,5 | 14,5 |
przedłużka L2 | 100 | 49 |
przedłużka L3 | 200 | 149 |
dla ⌀ chwytu gwintu d2 | 18 | 18 |
Rodzaj produktu | przedłużka | przedłużka |