Synchroniczne aparaty do gwintowania ER 16

Nr art.: 338198 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 1835 B, E
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres gwintowania M4 − M12
    adapter ⌀ chwytu 25 mm
    Norma na uchwyt DIN 1835 B, E
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
    kompensacja długości przy nacisku 0,5 mm
    kompensacja długości przy odciąganiu 0,5 mm
    ⌀ zewn. D 34 mm
    ⌀ wewnętrzna D1 28 mm
    wymiar A długości wysięgu 75 mm
    Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 338198 16
    EAN / GTIN 4062406511104
    Numer producenta 338198 16

    Opis

    Wykonanie:

    • Z kompensacją długości minimalnej (MLA), dzięki elementowi amortyzującemu.
    • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do 50 bar.
    • Zwiększenie trwałości gwintowników / gwintowników bezwiórowych.

    Zastosowanie:

    • W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
    • Do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego.
    • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

    Wyp. dodatkowe:

    Tulejki zaciskowe ER do gwintowania nr 309399 i 309447.

    Wskazówka:

    Nie odtłuszczać synchronicznego uchwytu gwintowanego.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka