{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
kompensacja długości przy nacisku | 0,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 0,5 mm | |
⌀ zewn. D | 45 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 42 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
Kształt | A | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 338195 25 | |
EAN / GTIN | 4062406511098 | |
Numer producenta | 338195 25 |