Adapter ER 25/16

Nr art.: 338188 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ER zewn. / wewn. Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj produktu Adapter do otworów gwintowanych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 338188 25/16
    EAN / GTIN 4062406103736
    Numer producenta 338188 25/16

    Opis

    Wykonanie:

    • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
    • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
    • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
    • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
    • do gwintów lewych i prawych.

    Zastosowanie:

    Do użycia tulejek zaciskowych ER w chwycie synchronicznym nr 338180 wielk. 25.