{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla chwytu gwintownika o ⌀ d2 DIN 371 | M5-6 | |
dla chwytu gwintownika o ⌀ d2 DIN 374/376 | M8 | |
Długość wysięgu L1 | 32 mm | |
chwyt kwadratowy | 4,9 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
Rodzaj produktu | Adapter do otworów gwintowanych |
Numer artykułu | 338183 6 | |
EAN / GTIN | 4062406102074 | |
Numer producenta | 338183 6 |