Aparaty do gwintowania MLA IK 50 barów M1-12

Nr art.: 338107 M1-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres gwintowania M1 - M12
adapter BT 40
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
kompensacja długości przy nacisku 0,2 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 1 mm
⌀ zewn. D 43 mm
⌀ wewnętrzna D1 20 mm
wymiar A długości wysięgu 61 mm
pasujące do rozmiaru ER 11 / 16
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 338107 M1-12
EAN / GTIN 4062406112073
Numer producenta 338107 M1-12

Opis

Wykonanie:

  • z minimalną regulacją długości (MLA), przez element tłumiący
  • zwiększenie trwałości gwintownika / gwintownika bezwiórowego do 300%
  • wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa o ciśnieniu do 50 barów
  • pewne mocowanie we wkładkach szybkowymiennych dla tulejek zaciskowych ER
  • bicie stożka chwytu względem stożka wkładki < 3 µm.

Zastosowanie:

W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399309413 (wielk. ER 11 /16 / 25).
Wkładki szybkowymienne i przedlużki, patrz nr 338120338142.
sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.
rurka chłodziwa do chwytu HSK, zob. nr 309880.
Klucz nasadowy do chwytu HSK, zob. nr 309890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka