{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewn. D | 14 mm | |
długość wysięgu A | 37,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
zakres mocowania d | 6 mm | |
Długość całkowita L | 49 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 335740 6 | |
EAN / GTIN | 4045197801340 | |
Numer producenta | 335740 6 |