Element Weldon z kompensacją, długi 3,5 mm

Nr art.: 335725 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do ø nominalnej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 12 mm
długość wysięgu A 136 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
zakres mocowania d 3,5 mm
Długość całkowita L 145 mm
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 335725 3,5
EAN / GTIN 4045197801647
Numer producenta 335725 3,5

Opis

Wykonanie:

Uchwyt cylindryczny hartowany i szlifowany ze złączem szybkowymiennym. Gniazdo czworokątne do mocowania gwintownika ew. przenoszenia momentu obrotowego. Mechanizm zaciskowy zapobiega wyciągnięciu gwintownika.
Kompensacja sił rozciągających/ściskających po 0,2 mm za pomocą elementu kompensacyjnego. Zaciskanie elementu Weldon przez powierzchnię zabierakową albo element kompensacyjny.

Zaleta:

  • Rozwiązanie atrakcyjne pod względem ceny.
  • Stabilne, smukłe wykonanie.
  • Zmienna długość mocowania ew. wysięgu.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników m. in. w uchwycie Weldon.

Wyp. dodatkowe:

Element kompensacyjny nr 335730.

Wskazówka:

Funkcja kompensacji minimalnej tylko w połączeniu z nr 300415 i 335730. W przypadku standardowych uchwytów Weldon możliwe wyłącznie mocowanie sztywne, patrz nr 335740.