{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewn. D | 68 mm | |
długość a | 8,3 mm | |
do wkładki gwintowanej (d2) | M3 − M12 | |
dla wielkości uchwytu (d1) | M14 − 33 | |
⌀ otworu DC | 48 mm | |
⌀ kołnierza d2 | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 335665 48/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801432 | |
Numer producenta | 335665 48/19 |