Redukcja do wkładek szybkowymiennych 31/19 mm

Nr art.: 335665 31/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

redukcja ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 46 mm
długość a 4,75 mm
do wkładki gwintowanej (d2) M3 − M12
dla wielkości uchwytu (d1) M6 − 20
⌀ otworu DC 31 mm
⌀ kołnierza d2 19 mm
Rodzaj produktu Redukcje

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425
Numer producenta 335665 31/19

Opis

Zastosowanie:

Do redukcji większych uchwytów do gwintowników o wielkościach M6−20 ew. M14−33 na małe wkładki szybkowymienne M3−12 ew. M6−20.