Przedłużki podstawowe do redukcji 6 mm

Nr art.: 335648 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ø chwytu gwintownika (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla ⌀ chwytu gwintownika 6 mm
    Zakres gwintownika M6 − 20
    długość przyłącza L 63 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    chwyt kwadratowy 4,9 mm
    Rodzaj produktu przedłużka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 335648 6
    EAN / GTIN 4045197565679
    Numer producenta 335648 6

    Opis

    Zastosowanie:

    Przedłużka do redukcji z bezpośrednim mocowaniem gwintownika.

    Pasuje do:

    Przejściówki GARANT nr 338123, 338126; element pośredni nr 338142.