{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M6 – M20 | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | |
⌀ zewn. D | 55 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 31 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 93 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334663 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954428 | |
Numer producenta | 334663 M6-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki szybkowymienne do gwintowania M6-20
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 214,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 100,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
wymiar A długości wysięgu | 93 | 100 |
⌀ zewn. D | 55 | 55 |
zakres gwintowania | M6 – M20 | M6 – M20 |
kompensacja długości przy nacisku | 12,5 | 12,5 |
kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 | 12,5 |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania | Oprawki do gwintowania |