{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M3 − M12 | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 19 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 62 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334642 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488480 | |
Numer producenta | 334642 M3-12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szybkowymienne oprawki do gwintowania M3-12
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 128,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 436,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 50 |
Norma na uchwyt | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 62 | 62 |
⌀ zewn. D | 38 | 38 |
kompensacja długości przy nacisku | 7,5 | 7,5 |
kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 | 7,5 |
⌀ wewnętrzna D1 | 19 | 19 |