{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M3 − M12 | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 19 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu |
334630 M3-12
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197488428
Kopiuj |
|
Numer producenta |
334630 M3-12
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |