{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ⌀ wału 32 mm | |
kompensacja długości przy nacisku | 20 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 20 mm | |
⌀ zewn. D | 78 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 48 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 132,5 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 | |
Numer producenta | 334628 M14-33 |