{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres gwintowania | M3 − M12 | |
adapter | ⌀ chwytu 20 mm | |
kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
⌀ wewnętrzna D1 | 19 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 41 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
Numer artykułu | 334622 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487872 | |
Numer producenta | 334622 M3-12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szybkowymienne oprawki do gwintowania, ⌀ chwytu 20 mm, zakres gwintowania: M3-12
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
765,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
997,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ⌀ chwytu 20 mm | ⌀ chwytu 20 mm |
wymiar A długości wysięgu | 41 mm | 39 mm |
⌀ zewn. D | 38 mm | 38 mm |
zakres gwintowania | M3 − M12 | M3 − M12 |
kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | 7,5 mm |
kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ wewnętrzna D1 | 19 mm | 19 mm |