Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex 2,5-4,5 mm

Nr art.: 333640 2,5-4,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania ⌀ chwytów (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres mocowania ⌀ chwytów 2,5 mm - 4,5 mm
    pasują do aparatów o wielk. M1,4 - M7
    oznaczenie zacisku J 116
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 333640 2,5-4,5
    EAN / GTIN 4054631018374
    Numer producenta A21-2-4,5

    Opis

    Pasuje do:

    aparatu do gwintowania Edalmatic nr 333500.