Aparaty do gwintowania z wielozakresowymi tulejkami zaciskowymi Rubber Flex, Typ: M10-30

Nr art.: 333500 M10-30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

w zakresie M10-30
zakres ⌀ 1. tulejki zaciskowej 10 mm - 16 mm
zakres ⌀ 2. tulejki zaciskowej 16 mm - 23 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw) 350 min-1
wielkość posuwu automatycznego 30 mm
długość całkowita 303 mm
⌀ korpusu 108 mm
gniazdo do stożka wg DIN 238 B 24
masa 7,2 kg
Rodzaj produktu Aparat do gwintowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 333500 M10-30
EAN / GTIN 4045197312709
Numer producenta EDM-R 1030 3151-2524

Opis

Wykonanie:

  • do maszyn o jednym kierunku obrotów,
  • regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
  • kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
  • funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
  • automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
  • prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
  • zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.
  • Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.

Wielkości M3−M12 oraz M10−M30 z podwójnym mocowaniem.

Wykonanie - ilustracja:

Nakrętka do dokł. regulacji głębokości gwintu, ±0,1 mm

Zastosowanie:

  • mocowanie w obrotowym wrzecionie.
  • nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,
  • bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.

W dostawie:

Wraz z ramieniem trzymającym, a w nr 333500 także 2 szczękami mocującymi wielozakresowymi (Rubber-Flex), 2 klucz płaski i 1 wkrętak do śrub sześciokątnych odpowiednio do aparatu!

Wyp. dodatkowe:

Wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber Flex) nr 333640, zamienne elementy mocujące nr 333630, patrz lista części zamiennych.

Wskazówka:

Odpowiednie chwyty stożkowe nr 342500; 342600.