Głowice mocujące miękkie 5 mm

Nr art.: 329976 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu startowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ otworu startowego 5 mm
    adapter Top 65
    twardość 60 HR
    profil 6-kątne
    długość L 49 mm
    Rodzaj produktu Głowice mocujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 329976 5
    EAN / GTIN 2050001928405
    Numer producenta TOP65HSWR5,0

    Opis

    Wykonanie:

    Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żądaną mocowania.
    miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykręcania.

    Zaleta:

    • o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
    • bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie 
    • bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

    Zastosowanie:

    Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

    Zalecenie:

    Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

    Wskazówka:

    Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby