Głowice mocujące gładka 55 mm

Nr art.: 329970 55
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 55 mm
adapter Top 65
powierzchnia mocowania gładki
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 49 mm
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329970 55
EAN / GTIN 2050001926586
Numer producenta TOP65GR55,0

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żądaną mocowania.
wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zaleta:

  • o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
  • bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
  • bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.​

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamyna indywidualne zamówienie.

Wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka