• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi 20 mm

Nr art.: 329914 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 20 mm
adapter SK 42
zakres mocowania 11 mm - 42 mm
powierzchnia mocowania rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 47 mm
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329914 20
EAN / GTIN 2050001071507
Numer producenta SK42BZIR20,0

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.
Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mmW zamówieniu podawać żądaną  mocowania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!