• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice mocujące gładka 36 mm

Nr art.: 329910 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 36 mm
adapter SK 42
zakres mocowania 3 mm - 7,5 mm
powierzchnia mocowania gładki
twardość 60 HR
profil okrągłe
długość L 42 mm
wersja skrócony występ
Rodzaj produktu Głowice mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 329910 36
EAN / GTIN 2050001071316
Numer producenta SK42BZIGR36,0

Opis

Wykonanie:

profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.
wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!