Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343 16 mm

Nr art.: 329550 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zaciskania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zaciskania 16 mm
    typ 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    długość całkowita L 94 mm
    kąt α 15 stopni
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 329550 16
    EAN / GTIN 4045197309648
    Numer producenta 10128011600

    Opis

    Wykonanie:

    Tulejki zaciskowe, profil okrągły, stopniowane co 1 mmW zamówieniu podawać mocowania.

    Norma:

    DIN 6343.

    Klasa dokładności:

    Tolerancja ruchu obrotowego:  D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

    Wskazówka:

    Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!
    Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej ⌀ 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.