Tarcze zabierakowe, do zastosowań szlifierskich25

Nr art.: 327484 25
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
Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ okręgu mocowania A 25 mm
⌀ zewn. B 45 mm
długość C 33 mm
odpowiednie ⌀ kłów centrujących D 10 mm
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354
Numer producenta 327484 25

Opis

Wykonanie:

Tarcze zabierakowe ze specjalną powłoką do zabierana obrabianych elementów przez tarcie podczas szlifowania i toczenia na twardo.

Pasuje do:

Korpusy nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe kompatybilne z systemem CoAE Röhm.