Tarcza zabierakowa z uzębieniem bezpośrednim, szlifowana Obroty prawe 17-32 mm

Nr art.: 327470 17-32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zakresu roboczego 17 mm - 32 mm
    ⌀ okręgu mocowania A 16 mm
    długość C 33 mm
    odpowiednie ⌀ kłów centrujących D 10 mm
    Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 327470 17-32
    EAN / GTIN 4067263558194
    Numer producenta 327470 17-32

    Opis

    Wykonanie:

    Tarcze zabierakowe wykonane z wysokostopowej stali narzędziowej, uzębienie bezpośrednie z dokładnie oszlifowaną geometrią zębów. W efekcie precyzyjnie zdefiniowane promienie krawędzi, zapewniające większą trwałość narzędzia i optymalny chwyt.

    Pasuje do:

    Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

    Wskazówka:

    Tarcze zabierakowe kompatybilne ze starym systemem CoAE Röhm nr 327601/7611/7641/7651.