{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 190 mm | |
⌀ zakresu roboczego | 40 mm - 72 mm | |
⌀ okręgu mocowania D1 | 38 mm | |
długość użytkowa B | 89 mm | |
Masa obrabianego elementu | 65 kg | |
⌀ zewnętrzna | 70 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 14 mm | |
śruba dociskowa | nie | |
Rodzaj produktu | Zabieraki czołowe |
Numer artykułu |
327402 4
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406765811
Kopiuj |
|
Numer producenta |
327402 4
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |