{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zakresu roboczego | 28 mm - 50 mm | |
⌀ okręgu mocowania D1 | 26 mm | |
długość użytkowa B | 70,3 mm | |
Masa obrabianego elementu | 55 kg | |
⌀ zewnętrzna | 52 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 9 mm | |
śruba dociskowa | nie | |
Rodzaj produktu | Zabieraki czołowe |
Numer artykułu | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 | |
Numer producenta | 327401 4 |